text.skipToContent text.skipToNavigation

Aktion Schlagsteckdose DO697B0M10

Artikelnummer DO697B0M10ACT
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 10
Länge (mm) 55
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 10
Länge (mm) 55
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Magnetisch Ja
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 5.5
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Action
Gewicht pro Stück (g) 44
Warennummer 82042000
Type Impact Socket

Beschreibung

DO697B0M10 - Steckschlüssel ¼" 6-Kt x 10mm magn.

Artikelnummern

Artikelnummer DO697B0M10ACT
EAN 8717981264001
UBB 500618989825
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr DO697B0M10
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.