text.skipToContent text.skipToNavigation

Aktion Schlagsteckdose DO6051P013


DO6051P013 - Kraftnuss 3/8" x 13 magn. L=30mm

Article number DO6051P013ACT
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 13
Länge (mm) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Packed per 1

Specifications

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 13
Länge (mm) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Magnetisch Ja
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 5
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Action
Gewicht pro Stück (g) 55.125
Type Impact Socket

Description

DO6051P013 - Kraftnuss 3/8" x 13 magn. L=30mm

Article numbers

Article number DO6051P013ACT
EAN 8717981031276
UBB 500618806599
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  DO6051P013
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.