Stecknüsse
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Kraftsteckschlüsseleinsätze und Zubehör
Stecknüsse
DO5112-0-060ACT
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
Aktion Schlagsteckdose DO5112-0-060
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
DO5112-0-060ACT
Schutz der Oberfläche
Andere
Schlüsselweite (mm)
60
Länge (mm)
92
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1 1/2 Zoll
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Andere
Schlüsselweite (mm)
60
Länge (mm)
92
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1 1/2 Zoll
Magnetisch
Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz
Nein
Mit Gelenk
Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm)
39
Für Schlagschraubendreher
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Action
Gewicht pro Stück (g)
2756.25
Type
Impact Socket
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
DO5112-0-060 - Kraftnuss 1½" x 60 L=95mm
Artikelnummern
Artikelnummer
DO5112-0-060ACT
EAN
8717981082308
UBB
500618793888
UNSPSC
27111704
Hersteller Artikel Nr
DO5112-0-060