text.skipToContent text.skipToNavigation

Aktion Schlagsteckdose DO4010-0-060

Artículo No. DO4010-0-060ACT
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 60
Länge (mm) 87
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll

Especificaciones

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 60
Länge (mm) 87
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 42
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Action
Gewicht pro Stück (g) 1764
Type Impact Socket

Descripción

DO4010-0-060 - Kraftnuss 1" x 60 L=87mm

Números de artículo

Artículo No. DO4010-0-060ACT
EAN 8717981103560
UBB 500618781909
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO4010-0-060
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.