text.skipToContent text.skipToNavigation

Aktion Schlagsteckdose DO4010-0-056

Artikelnummer DO4010-0-056ACT
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 56
Länge (mm) 84
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 56
Länge (mm) 84
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 40
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Action
Gewicht pro Stück (g) 1543.5
Type Impact Socket

Beschreibung

DO4010-0-056 - Kraftnuss 1" x 56 L=84mm

Artikelnummern

Artikelnummer DO4010-0-056ACT
EAN 8717981056989
UBB 500618781669
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr DO4010-0-056
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.