text.skipToContent text.skipToNavigation

Aktion Schlagsteckdose DO4010-0-055

Artikelnummer DO4010-0-055ACT
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 55
Länge (mm) 84
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 55
Länge (mm) 84
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 35
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Action
Gewicht pro Stück (g) 1543.5
Warennummer 82042000
Type Impact Socket

Beschreibung

DO4010-0-055 - Kraftnuss 1" x 55 L=84mm

Artikelnummern

Artikelnummer DO4010-0-055ACT
EAN 8717981051564
UBB 500618781586
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr DO4010-0-055
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.