text.skipToContent text.skipToNavigation

Aktion Schlagsteckdose DO4010-0-053

Cikkszám DO4010-0-053ACT
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 53
Länge (mm) 84
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll

Műszaki adatok

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 53
Länge (mm) 84
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 35
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Action
Gewicht pro Stück (g) 1433.25
Type Impact Socket

Leírás

DO4010-0-053 - Kraftnuss 1" x 53 L=84mm

Cikkszámok

Cikkszám DO4010-0-053ACT
EAN 8717981114863
UBB 500618781339
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO4010-0-053
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.