text.skipToContent text.skipToNavigation

Aktion Schlagsteckdose DO3034-0-055

Artikelnummer DO3034-0-055ACT
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 55
Länge (mm) 74
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 55
Länge (mm) 74
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 35
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Action
Gewicht pro Stück (g) 1323
Type Impact Socket

Beschreibung

DO3034-0-055 - Kraftnuss ¾" x 55 L=74mm

Artikelnummern

Artikelnummer DO3034-0-055ACT
EAN 8717981036059
UBB 500618769136
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr DO3034-0-055
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.