text.skipToContent text.skipToNavigation

Aktion Schlagsteckdose DO3034-0-042

Artikelnummer DO3034-0-042ACT
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 42
Länge (mm) 58
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 42
Länge (mm) 58
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 27
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Action
Gewicht pro Stück (g) 716.625
Type Impact Socket

Beschreibung

DO3034-0-042 - Kraftnuss ¾" x 42 L=58mm

Artikelnummern

Artikelnummer DO3034-0-042ACT
EAN 8717981095636
UBB 500618768484
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr DO3034-0-042
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.