text.skipToContent text.skipToNavigation

Aktion Schlagsteckdose DO1038-1-015

Artikelnummer DO1038-1-015ACT
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 15
Länge (mm) 65
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 15
Länge (mm) 65
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 25
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Action
Type Deep Impact Socket

Beschreibung

DO1038-1-015 - Kraftnuss 3/8" x 15 lang L=65mm

Artikelnummern

Artikelnummer DO1038-1-015ACT
EAN 8717981116621
UBB 500618750714
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr DO1038-1-015
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.