text.skipToContent text.skipToNavigation

Aktion Schlagschraubereinsatz DO63825010

Artikelnummer DO63825010ACT
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 10
Länge (mm) 38
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 10
Länge (mm) 38
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Ja
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 7
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Action
Gewicht pro Stück (g) 198.45
Type Impact Socket

Beschreibung

DO63825010 - Kraftnuss ½" x 10 12-Kant L=38mm

Artikelnummern

Artikelnummer DO63825010ACT
EAN 8717981066964
UBB 500618883069
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr DO63825010
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.