Stecknüsse
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Steck- und Schraubenschlüssel
Kraftsteckschlüsseleinsätze und Zubehör
Stecknüsse
DO2012-1-028ACT
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
Aktion Schlagmuffe DO2012-1-028
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
DO2012-1-028ACT
Schutz der Oberfläche
Andere
Schlüsselweite (mm)
28
Länge (mm)
78
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Andere
Schlüsselweite (mm)
28
Länge (mm)
78
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Magnetisch
Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz
Nein
Mit Gelenk
Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm)
24
Für Schlagschraubendreher
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Action
Gewicht pro Stück (g)
407.4
Warennummer
82042000
Type
Impact Socket
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
DO2012-1-028 - lange Nuss ½"x28 L=78mm
Artikelnummern
Artikelnummer
DO2012-1-028ACT
EAN
8717981114917
UBB
500618760614
UNSPSC
27111704
Hersteller Artikel Nr
DO2012-1-028