text.skipToContent text.skipToNavigation

Aktion Schlagmuffe DO2012-1-022

Artikelnummer DO2012-1-022ACT
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 22
Länge (mm) 78
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 22
Länge (mm) 78
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 24
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Action
Gewicht pro Stück (g) 262.5
Warennummer 82042000
Type Deep Impact Socket

Beschreibung

DO2012-1-022 - Kraftnuss ½" x 22 lang L=78mm

Artikelnummern

Artikelnummer DO2012-1-022ACT
EAN 8717981126903
UBB 500618760200
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr DO2012-1-022
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.