text.skipToContent text.skipToNavigation

Aktion Schlagmuffe DO2012-1-016

Artikelnummer DO2012-1-016ACT
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 16
Länge (mm) 78
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 16
Länge (mm) 78
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 17
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Action
Gewicht pro Stück (g) 220.5
Type Deep Impact Socket

Beschreibung

DO2012-1-016 - Kraftnuss ½" x 16 lang L=78mm

Artikelnummern

Artikelnummer DO2012-1-016ACT
EAN 8717981027828
UBB 500618759988
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr DO2012-1-016
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.