text.skipToContent text.skipToNavigation

Aktion Schlagmuffe DO2012-0-041

Cikkszám DO2012-0-041ACT
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 41
Länge (mm) 60
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll

Műszaki adatok

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 41
Länge (mm) 60
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 27
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Action
Gewicht pro Stück (g) 350
Type Impact Socket

Leírás

DO2012-0-041 - Kraftnuss ½" x 41 L=60mm

Cikkszámok

Cikkszám DO2012-0-041ACT
EAN 8717981182183
UBB 500618757172
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO2012-0-041
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.