text.skipToContent text.skipToNavigation

Aktion Schlagdorn DO2012-0-046

Artikelnummer DO2012-0-046ACT
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 46
Länge (mm) 70
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll

Specificaties

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 46
Länge (mm) 70
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 30
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Action
Gewicht pro Stück (g) 360
Warennummer 82042000
Type Impact Socket

Omschrijving

DO2012-0-046 - Kraftnuss ½" x 46 L=70mm

Artikelnummers

Artikelnummer DO2012-0-046ACT
EAN 8717981182190
UBB 500618757255
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO2012-0-046
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.