text.skipToContent text.skipToNavigation

Aktion Erweiterung DO6863075

Artikelnummer DO6863075ACT
Länge (mm) 75
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Vierkantstange 12.5 mm (1/2 inch)

Spezifikationen

Länge (mm) 75
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Vierkantstange 12.5 mm (1/2 inch)
Geprüft nach ISO 3316 Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Action
Gewicht pro Stück (g) 154.35
Type Extension Bar with Ball Retainer

Beschreibung

DO6863075 - Verlängerung mit Kugelsich. ½"x 75

Artikelnummern

Artikelnummer DO6863075ACT
EAN 8717981032358
UBB 500618961840
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr DO6863075
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.