Gartengeräte
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
Gartengeräte
Gartengeräte
6V065640
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
Admiral Drinking Water Hose 50mm Polyurethane 17-50bar 10m
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6V065640
Wandstärke (mm)
2
Durchsichtig
Nein
Material Einlage
Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
17
Material der Innenwand
Andere
Material der Außenwand
Andere
Geeignet für Lebensmittel
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Wandstärke (mm)
2
Durchsichtig
Nein
Material Einlage
Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
17
Material der Innenwand
Andere
Material der Außenwand
Andere
Geeignet für Lebensmittel
Ja
Farbe der Innenwand
Andere
Statischer Draht
Nein
Nennweite
2 inch (50)
Min. Berstdruck (bar)
50
Elektrisch leitfähige Innenwand
Nein
Spirale
Keiner
Farbe der Außenwand
Blau
Marke
Admiral
Type
Drinking Water Hose
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6V065640
EAN
4006918144108
UBB
500582939160
UNSPSC
40142009
Hersteller Artikel Nr
4000350094