text.skipToContent text.skipToNavigation

Adapter Facom J.274

Artikelnummer 4R617983
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Halterung Andere
Max. Drehmoment (Nm) 600
Zubehör Ja
Teil Nein

Spezifikationen

Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Halterung Andere
Max. Drehmoment (Nm) 600
Zubehör Ja
Teil Nein
Marke Facom
Type Adapter

Beschreibung

Zur Verwendung: - von Schraubeinsätzen 9 x 12 mm an Drehmomentschlüsseln mit max. Drehmoment von 100 Nm - von Schraubeinsätzen 14 x 18 mm an Drehmomentschlüsseln mit max. Drehmoment von 600 Nm

Artikelnummern

Artikelnummer 4R617983
EAN 3148510290935
UBB 500637379073
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr J.274
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.