text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steckschlüsselsatz Gürtel 4 9-teilig 1/4 Zoll 5-13 mm für Außensechskant


Gürtel C 1 Zyklop-Steckschlüsselsatz mit Haltefunktion, 1/2", Antrieb, 7-teilig 6x 8790 HMC HF Zyklop-Steckschlüssel mit 1/2", Antrieb mit Haltefunktion: 10x37 mm, 13x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm 1x Mutternabzieher: 43 x 14 mm 1x Gürtel C (Textilgürtel), 6 Stellen, unbelastet: 45 x 275 mm 1x Klettverschlussstreifen 30: 30 x 200 mmWera-t

Artikelnummer 9J920852
Verpackung Werkzeugtasche
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 6
Gesamtzahl der Werkzeuge 6
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Werkzeugtasche
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 6
Gesamtzahl der Werkzeuge 6
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 0
Anzahl der Torx-Einsätze 0
Anzahl der Sechskant-Einsätze 0
Marke Wera
Type Socket Spanner Set

Beschreibung

Gürtel C 1 Zyklop-Steckschlüsselsatz mit Haltefunktion, 1/2", Antrieb, 7-teilig 6x 8790 HMC HF Zyklop-Steckschlüssel mit 1/2", Antrieb mit Haltefunktion: 10x37 mm, 13x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm 1x Mutternabzieher: 43 x 14 mm 1x Gürtel C (Textilgürtel), 6 Stellen, unbelastet: 45 x 275 mm 1x Klettverschlussstreifen 30: 30 x 200 mmWera-typisch robuster Textilgürtel mit 6 Steckplätzen auf kleinstem Raum. Ein leichtgängiger Twist to Unlock-Mechanismus sorgt für einen sicheren Sitz und eine einfache Entnahme der Steckdosen. Mit ",Take it easy", Tool Finder mit Farbcodierung nach Größe, um das richtige Werkzeug einfach und schnell auswählen zu können. Inklusive Karabinerhaken zur sicheren Befestigung an einer Gürtelschlaufe oder Tasche. Steckschlüsseleinsätze mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduziertem Risiko, die Schraube beim Herantasten an das Werkstück zu verlieren. Mit Vliesrückseite und Klettstreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkzeugwagen und am Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

Artikelnummern

Artikelnummer 9J920852
EAN 4013288204400
UBB 500693652736
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05003995001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.