text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steckschlüsselsatz Gürtel 3 9-teilig 1/4 Zoll T8-T40 für Innen-TORX® Schrauben


Gürtel A 4 Zyklop-Steckschlüsselsatz, 1/4", Antrieb, 9-teilig 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", Steckschlüssel: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x Gürtel A (Textilgürtel), 9 Stellen, unbelastet: 39 x 238 mm 1x Klettverschlussstreifen 30: 30 x 200 mmWera-typisch robuster Textilgurt mit 9 Steckplätzen auf klein

Artikelnummer 5C209703
Verpackung Werkzeugtasche
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 9
Gesamtzahl der Werkzeuge 9
Größe des Anschlusses (mm) 6.35
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Werkzeugtasche
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 9
Gesamtzahl der Werkzeuge 9
Größe des Anschlusses (mm) 6.35
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 0
Anzahl der Torx-Einsätze 0
Anzahl der Sechskant-Einsätze 0
Marke Wera
Type Zyklop Socket Set

Beschreibung

Gürtel A 4 Zyklop-Steckschlüsselsatz, 1/4", Antrieb, 9-teilig 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", Steckschlüssel: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x Gürtel A (Textilgürtel), 9 Stellen, unbelastet: 39 x 238 mm 1x Klettverschlussstreifen 30: 30 x 200 mmWera-typisch robuster Textilgurt mit 9 Steckplätzen auf kleinstem Raum. Ein leichtgängiger Twist to Unlock-Mechanismus sorgt für einen sicheren Sitz und eine einfache Entnahme der Steckdosen. Mit ",Take it easy", Tool Finder mit Farbcodierung nach Größe, um das richtige Werkzeug einfach und schnell auswählen zu können. Inklusive Karabinerhaken zur sicheren Befestigung an einer Gürtelschlaufe oder Tasche. Mit Vliesrückseite und Klettstreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkzeugwagen und am Wera 2go Werkzeug-Transportsystem.

Artikelnummern

Artikelnummer 5C209703
EAN 4013288190789
UBB 500678957019
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05003883001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.