text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steckschlüsselsatz Belt C 1 Zyklop 7-teilig 1/2 Zoll 10-19 mm für Außensechskant


Gürtel C 2 Zyklop In-Hex-Plus Bitsockelsatz mit Haltefunktion, 1/2", Antrieb, 6-teilig 6x 8740 C HF Zyklop Bitsockel mit 1/2", Antrieb mit Haltefunktion: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm 1x Gürtel C (Textilgürtel), 6 Stellen, unbelastet: 45 x 275 mm 1x Klettverschlussstreifen 30: 30 x 200 mmWera-typisch robuster Textilgürtel mit 6 I

Artikelnummer 2E798224
Ausführung Andere
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 6
Gesamtzahl der Werkzeuge 6
Größen (mm) 4 - 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 6
Gesamtzahl der Werkzeuge 6
Größen (mm) 4 - 10
Anzahl der Schlüssel 6
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Anzahl der Sechskant-Einsätze 6
Mit Kugelkopf Nein
Mit Ratsche Nein
Marke Wera
Type Socket Spanner Set

Beschreibung

Gürtel C 2 Zyklop In-Hex-Plus Bitsockelsatz mit Haltefunktion, 1/2", Antrieb, 6-teilig 6x 8740 C HF Zyklop Bitsockel mit 1/2", Antrieb mit Haltefunktion: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm 1x Gürtel C (Textilgürtel), 6 Stellen, unbelastet: 45 x 275 mm 1x Klettverschlussstreifen 30: 30 x 200 mmWera-typisch robuster Textilgürtel mit 6 Innensechskant-Bitaufnahmen auf kleinstem Raum. Ein leichtgängiger Twist to Unlock-Mechanismus sorgt für einen sicheren Sitz und eine einfache Entnahme der Steckschlüsseleinsätze. Mit ",Take it easy", Tool Finder mit Farbcodierung nach Größe, um das richtige Werkzeug einfach und schnell auswählen zu können. Inklusive Karabinerhaken zur sicheren Befestigung an einer Gürtelschlaufe oder Tasche. Mit Vliesrückseite und Klettstreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkzeugwagen und am Wera 2go Werkzeug-Transportsystem.

Artikelnummern

Artikelnummer 2E798224
EAN 4013288204424
UBB 500693652991
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05003996001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.