text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 2-3/16" Hex 32mm Depth 1" Square Drive 72mm


Artikelnummer 1U516491
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 55.5752
Länge (mm) 72
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 55.5752
Länge (mm) 72
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 32
Schlüsselweite (Zoll) 2 3/16 inch
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Action
Type Socket

Artikelnummern

Artikelnummer 1U516491
EAN 8717981118519
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr DO4010-0-2 3/16
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.