text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 2" Bi-Hex 35mm Depth 1" Square Drive 80mm


Objednací číslo 7B265456
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 50.8
Länge (mm) 80
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Ja
Baleno po 1

Specifikace

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 50.8
Länge (mm) 80
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Ja
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 35
Schlüsselweite (Zoll) 2 inch
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Action
Warennummer 82042000
Type Socket

Čísla materiálu

Objednací číslo 7B265456
EAN 8717981335190
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky DO65850200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.