text.skipToContent text.skipToNavigation

Abzieher Stahlwille 11042N 42N-3 100 x 80mm

Artikelnummer G1311.102.003
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 34.34
Anzahl der Haken 3
Spannweite (mm) 80
Spannweite (innen ziehend) (mm) 100 - 100
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 690

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 34.34
Anzahl der Haken 3
Spannweite (mm) 80
Spannweite (innen ziehend) (mm) 100 - 100
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 690
Warennummer 8205598000
Type Battery Terminal Three-Arm Puller

Artikelnummern

Artikelnummer G1311.102.003
EAN 4018754173082
UBB 500504912865
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 71180013
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.