text.skipToContent text.skipToNavigation

Abus number curt.lck 145 31.5mm al silver


Artikelnummer 6E026348
Farbe Andere
Geeignet für Außenanwendungen Ja
Breite des Bügels (mm) 14
Durchmesser des Bügels (mm) 5
Breite des Schlosses (mm) 31.5
Anzahl der Schlüssel 1
Gehäuse für Materialschloss Aluminium
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Andere
Geeignet für Außenanwendungen Ja
Breite des Bügels (mm) 14
Durchmesser des Bügels (mm) 5
Breite des Schlosses (mm) 31.5
Anzahl der Schlüssel 1
Gehäuse für Materialschloss Aluminium
Höhe des Bügels (mm) 26
Material (Schloss) Bügel Andere
Diskus-Modell Nein
Dicke des Schlosses (mm) 15.5
Mit Zahlenschloss Ja
Gleichschließend Ja
Marke Abus
Type Combination Lock

Artikelnummern

Artikelnummer 6E026348
EAN 4003318466205
UNSPSC 46171501
Hersteller Artikel Nr 46620
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.