Hochleistungs-schlauchschellen
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
Technische Teile und Maschinenteile
Fahrzeugbereich
Schlauchschellen (Clips)
Hochleistungs-schlauchschellen
43033
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
ABA Hochleistungsschlauchschellen Rostfreistahl AISI 430
Artikelnummer
Marke
Aba
Material
Rostfreistahl
Material technisch
AISI 430
Info
Material type: band and bridging piece AISI 430 / screw and bolt steel zinc plated.
Up to type 40-43 with hexagonal bolt M6x40, WAF 8 mm.
Type 43-47 up to type 167-174 with hex socket screw M7x45 or M7x55, WAF 5 mm.
Type 174-187 up to type 239-252 with hexagonal bolt M10x80, WAF 17 mm.
ABA ROBUST is a heavy-duty hose clamp with rolled-up band edges. It is used primarely for tightening heavy-gauge reinforced hoses.
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Marke
Aba
Material
Rostfreistahl
Material technisch
AISI 430
Info
Material type: band and bridging piece AISI 430 / screw and bolt steel zinc plated.
Up to type 40-43 with hexagonal bolt M6x40, WAF 8 mm.
Type 43-47 up to type 167-174 with hex socket screw M7x45 or M7x55, WAF 5 mm.
Type 174-187 up to type 239-252 with hexagonal bolt M10x80, WAF 17 mm.
ABA ROBUST is a heavy-duty hose clamp with rolled-up band edges. It is used primarely for tightening heavy-gauge reinforced hoses.
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen