text.skipToContent text.skipToNavigation

6847SU-3 VERSCHLUSSSPANNER

Objednací číslo 91470AMF
Schutz der Oberfläche Andere
Max. Zugkraft (N) 3000
Einstellbar Ja
Typ Hakenspanner horizontal
Länge (mm) 259

Specifikace

Schutz der Oberfläche Andere
Max. Zugkraft (N) 3000
Einstellbar Ja
Typ Hakenspanner horizontal
Länge (mm) 259
Spannweite (mm) 95-95
Mit Sicherheitsfunktion Ja
Gewicht pro Stück (g) 350
Warennummer 84662020
Model 6847SU

Popis

With safety lock · U-bolt locking lever in closed condition · Galvanised and passivated · Case-hardened and greased bearing bushings · Rivets made of stainless steel · Bar and clamping sleeve · Handle made of red, oil-resistant plastic

Čísla materiálu

Objednací číslo 91470AMF
EAN 4020772091477
UBB 500617847115
UNSPSC 27112121
Výrobní číslo položky 91470
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.