text.skipToContent text.skipToNavigation

6100 MASKENKÖRPER S /ST


Die wiederverwendbaren 3M™ Halbmasken der Serie 6000 bestehen aus einem leichten, komfortablen Elastomermaterial mit einem Doppelfilter im Bajonett-Design, einer Kopfbefestigung und einem einfach zu befestigenden Nackenband. Unsere wiederverwendbaren Halbmasken haben ein niedriges Profil und sind in drei Größen erhältlich. Für wirtschaftliche, wartungsa

Artikelnummer 61003M
Ausführung Halbe Gesichtsmaske
Größe S
Anschluss Bajonett
Mit Filter Ja
Ausatmungsventil Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Halbe Gesichtsmaske
Größe S
Anschluss Bajonett
Mit Filter Ja
Ausatmungsventil Nein
Filterhalterung Double
Verstellbare Gurte Ja
Fluchtmaske Nein
Mit Sprechmembran Nein
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 8996.9
Model Half Mask 6000 Series

Beschreibung

Die wiederverwendbaren 3M™ Halbmasken der Serie 6000 bestehen aus einem leichten, komfortablen Elastomermaterial mit einem Doppelfilter im Bajonett-Design, einer Kopfbefestigung und einem einfach zu befestigenden Nackenband. Unsere wiederverwendbaren Halbmasken haben ein niedriges Profil und sind in drei Größen erhältlich. Für wirtschaftliche, wartungsarme und einfach zu handhabende wiederverwendbare Masken verwenden Sie die 3M™ Mehrweg-Halbmasken der Serie 6000. Unsere wiederverwendbaren Halbmasken sind so konzipiert, dass sie einfach zu handhaben sind. Sie bestehen aus einem leichten Elastomermaterial, das auch bei langen Arbeitsschichten bequem zu tragen ist, und verfügen über eine Kopfbefestigung und ein einfach zu befestigendes Nackenband. Sie bieten Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln und verfügen über einen Bajonettverschluss, der je nach Bedarf mit einer breiten Palette von leichten Doppelfiltern kombiniert werden kann. Durch das Doppelfilterdesign wird das Gewicht gleichmäßig auf die Maske verteilt, und das niedrige Profil bedeutet eine minimale Beeinträchtigung des Sichtfelds und eine bessere Kompatibilität mit Schweiß- und Schleifschilden. Sie können mit 3M™ Zuluftsystemen verwendet werden, um Ihren Komfort und Ihre Flexibilität zu erhöhen, und lassen sich mit allen 3M™ Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000 (außer 3M™ 6098 oder 6099) verbinden. Die 6000er Serie verfügt über ein speziell entwickeltes Sortiment an Ersatzteilen und Zubehör, das Ihnen hilft, das richtige Maß an Komfort und Schutz aufrechtzuerhalten, wenn Teile verschlissen oder beschädigt sind. Sie sind in drei Größen erhältlich: klein, mittel und groß.

Artikelnummern

Artikelnummer 61003M
EAN 4046719375905
UBB 500614573185
UNSPSC 46182001
Hersteller Artikel Nr 6100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.