Non Woven
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
Gebundene Schleifmittel
Non Woven
2405263M
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
3M Vlies-Schleifscheibe Scotch Brite™ SC-DH Durchmesser 125 mm superfein grau
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
2405263M
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
8000
Durchmesser
125
Typ
Rabatt
Material des Trägers
Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
8000
Durchmesser
125
Typ
Rabatt
Material des Trägers
Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Haken- und Ösenverschluss
Ja
Partikel-Typ
Siliziumkarbid
Vliesstoff-Feinheit
Super fein
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc ist eine langlebige, nicht gewebte Scheibe für den Einsatz als erster Schritt beim Reinigen, Mischen, Entgraten und Finishing. Unsere schnell schneidenden Scotch-Brite™ Surface Conditioning Discs sind der ideale erste Schritt zum Reinigen, Verschneiden, Entgraten und Finishen. Das offene Vliesmaterial unserer Scheiben läuft kühl und widersteht der Belastung, so dass sie über einen längeren Zeitraum verwendet werden können. Die gleichmäßig verteilten Aluminiumoxid-Schleifmittel bieten eine hohe Schnittrate für eine gleichmäßige Endbearbeitung. Unsere Oberflächenbehandlungsscheiben verwenden Aluminiumoxid-Schleifmittel, die bevorzugte Wahl von Industrieprofis wegen ihrer hohen Schnittrate und langen Lebensdauer. Das Schleifmittel ist widerstandsfähig, langlebig und bricht bei der Verwendung von selbst, um ständig neue Schneidkanten für einen effizienteren Schnitt freizulegen, im Gegensatz zu herkömmlichen Schleifmitteln wie Granat, die sich bei Gebrauch schnell abnutzen. Aluminiumoxid ist stark, zäh, hat eine hohe Schnittleistung und eine geringe Wärmespeicherung. Scotch-Brite Industrieschleifmittel sind einzigartige Produkte zur Oberflächenbehandlung, bei denen Schleifmittel mit Nylonvlies oder synthetischen Fasern gemischt werden, um ein Schleifsystem zu schaffen, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts hinweg gleichbleibende Ergebnisse liefert. Das offene Vliesmaterial läuft kühl und ist belastungsbeständig, so dass die Fasern nicht verstopfen und die Schleifmittelmineralien mit hoher Leistung schneiden.
Artikelnummern
Artikelnummer
2405263M
EAN
4001895727597
UBB
500614725561
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
240526
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen