Non Woven
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
Non Woven
653383M
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
3M Vlies-Schleifscheibe Scotch Brite™ SC-DH Durchmesser 115 mm sehr fein blau
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
653383M
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
8000
Durchmesser
115
Typ
Rabatt
Material des Trägers
Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
8000
Durchmesser
115
Typ
Rabatt
Material des Trägers
Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Haken- und Ösenverschluss
Ja
Partikel-Typ
Corundum
Streuung
Open
Vliesstoff-Feinheit
Feinheit sehr fein
Marke
3M
Gewicht pro Stück (g)
377.3
Type
Nonwoven Disc
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc ist eine langlebige Vliesscheibe, die als erster Schritt beim Reinigen, Mischen, Entgraten und Finishen verwendet wird. Die schnell schneidende Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc ist ein idealer erster Schritt zum Reinigen, Verschneiden, Entgraten und Finishen. Das offene Vliesmaterial unserer Scheiben läuft kühl und widersteht der Belastung, so dass sie über einen längeren Zeitraum verwendet werden können. Die gleichmäßig verteilten Aluminiumoxid-Schleifmittel bieten eine hohe Schnittrate für eine gleichmäßige Endbearbeitung. Unsere Oberflächenbehandlungsscheiben verwenden Aluminiumoxid-Schleifmittel, die bevorzugte Wahl von Industrieprofis wegen ihrer hohen Schnittrate und langen Lebensdauer. Das Schleifmittel ist widerstandsfähig, langlebig und bricht bei der Verwendung von selbst, um ständig neue Schneidkanten für einen effizienteren Schnitt freizulegen, im Gegensatz zu herkömmlichen Schleifmitteln wie Granat, die sich bei Gebrauch schnell abnutzen. Aluminiumoxid ist stark, zäh, hat eine hohe Schnittleistung und eine geringe Wärmespeicherung. Scotch-Brite Industrieschleifmittel sind einzigartige Produkte zur Oberflächenbehandlung, bei denen Schleifmittel mit Nylonvlies oder synthetischen Fasern gemischt werden, um ein Schleifsystem zu schaffen, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts hinweg gleichbleibende Ergebnisse liefert. Das offene Vliesmaterial läuft kühl und ist belastungsbeständig, so dass die Fasern nicht verstopfen und die Schleifmittelmineralien mit hoher Leistung schneiden.
Artikelnummern
Artikelnummer
653383M
EAN
4001895412554
UBB
500614755006
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
65338