text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Vlies-Schleifscheibe Scotch Brite™ SC-DH Durchmesser 115 mm grob braun

Artikelnummer 653333M
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8000
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Material des Trägers Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl Ja

Spezifikationen

Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8000
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Material des Trägers Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Haken- und Ösenverschluss Ja
Partikel-Typ Corundum
Vliesstoff-Feinheit Feinheit grob
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 509.2
Type Nonwoven Disc

Beschreibung

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc ist eine langlebige, nicht gewebte Scheibe für den Einsatz als erster Schritt beim Reinigen, Mischen, Entgraten und Finishing. Unsere schnell schneidenden Scotch-Brite™ Surface Conditioning Discs sind der ideale erste Schritt zum Reinigen, Verschneiden, Entgraten und Finishen. Das offene Vliesmaterial unserer Scheiben läuft kühl und widersteht der Belastung, so dass sie über einen längeren Zeitraum verwendet werden können. Die gleichmäßig verteilten Aluminiumoxid-Schleifmittel bieten eine hohe Schnittrate für eine gleichmäßige Endbearbeitung. Unsere Oberflächenbehandlungsscheiben verwenden Aluminiumoxid-Schleifmittel, die bevorzugte Wahl von Industrieprofis wegen ihrer hohen Schnittrate und langen Lebensdauer. Das Schleifmittel ist widerstandsfähig, langlebig und bricht bei der Verwendung von selbst, um ständig neue Schneidkanten für einen effizienteren Schnitt freizulegen, im Gegensatz zu herkömmlichen Schleifmitteln wie Granat, die sich bei Gebrauch schnell abnutzen. Aluminiumoxid ist stark, zäh, hat eine hohe Schnittleistung und eine geringe Wärmespeicherung. Scotch-Brite Industrieschleifmittel sind einzigartige Produkte zur Oberflächenbehandlung, bei denen Schleifmittel mit Nylonvlies oder synthetischen Fasern gemischt werden, um ein Schleifsystem zu schaffen, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts hinweg gleichbleibende Ergebnisse liefert. Das offene Vliesmaterial läuft kühl und ist belastungsbeständig, so dass die Fasern nicht verstopfen und die Schleifmittelmineralien mit hoher Leistung schneiden.

Artikelnummern

Artikelnummer 653333M
EAN 4001895412530
UBB 500614754686
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 65333
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.