Coated products
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
Coated products
611413M
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
3M Vlies-Schleifmittelrolle WR-RL Länge 10 m Breite 125 mm sehr fein rot 10
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
611413M
Breite
125
Typ
Rolle
Länge (mm)
10000
Material des Trägers
Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
125
Typ
Rolle
Länge (mm)
10000
Material des Trägers
Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Geeignet für Farbe
Ja
Partikel-Typ
Corundum
Vliesstoff-Feinheit
Feinheit sehr fein
Marke
3M
Gewicht pro Stück (g)
6033.1
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Scotch-Brite™ Wear Resistant Rolls sind für maschinelle und manuelle Anwendungen konzipiert. Verwenden Sie unsere Rollen zum Reinigen, Finishen und leichten Entgraten.Verwenden Sie Scotch-Brite™ Wear Resistant Rolls zum effizienten Reinigen, Finishen und leichten Entgraten. Unsere vielseitigen Rollen können maschinell oder manuell eingesetzt werden. Wählen Sie aus verschiedenen Sorten, die sich für die Ausbesserung von gebürsteten Edelstahl- und Aluminiumoberflächen, die Mattierung von Metallen, die Entfernung leichter Verunreinigungen und die Reinigung von Werkzeugen eignen. Die Walzen können zur Reinigung empfindlicher Oberflächen, zum Erzielen eines gebürsteten Matteffekts oder zum Aufrauen lackierter Oberflächen vor dem Neulackieren verwendet werden. Sie können nach einer ersten Lackschicht, zum Lackzwischenschliff und auch vor dem Verkleben eingesetzt werden.
Artikelnummern
Artikelnummer
611413M
UBB
500614749827
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
61141