Die Scotch-Brite™ Cut and Polish Roll verfügt über ein widerstandsfähiges, dichtes und anpassungsfähiges Gewebe, das sich einzigartigen Konturen anpasst und auch schwer zugängliche Bereiche erreicht. Die Scotch-Brite™ Cut and Polish Roll kann manuell oder auf einer Inline-Schleifmaschine zur Metallbearbeitung, Lackvorbereitung oder zum Entfernen von Beschichtungen und Korrosion verwendet werden. Unsere Trenn- und Polierrollen können von Hand zum Reinigen und Polieren von Innendurchmessern verwendet werden oder an einem Inline-Schleifer für härtere Arbeiten - einschließlich Metallbearbeitung, Lackvorbereitung und Korrosionsentfernung - angebracht werden.Diese Rollen enthalten Aluminiumoxid. Dieses Mineral ist ein zähes, langlebiges Schleifmittel, das sich selbst bricht, um frische Schneidkanten freizulegen, während herkömmliche natürliche Schleifmittel schneller abstumpfen. Aufgrund seiner hohen Schnittgeschwindigkeit, Härte und Festigkeit wird es häufig zum Schleifen, Schleifen und Finishen eingesetzt. Aluminiumoxid eignet sich für eine Vielzahl von Materialien in der Holz- und Metallbearbeitung, einschließlich Eisenlegierungen. Scotch-Brite-Schleifmittel sind einzigartige Produkte zur Oberflächenbehandlung, bei denen Schleifmittel in eine Vliesfasermatrix eingearbeitet sind. Durch die Kombination von Schleifmitteln und Vliesmaterial entsteht ein Schleifsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts gleichbleibende Ergebnisse liefert. Das offenmaschige Material läuft kühl und ist belastungsbeständig, so dass die Schleifmineralien mit hoher Leistung schneiden, da die Fasern nicht verstopfen.