text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Vinyl-Klebeband 471 Blau 19mm x 33m


Die 3M™ Markierungsklebefolie 471F ist ein Weich-PVC-Klebeband für verschiedene Anwendungsgebiete. Es eignet sich zum Abdecken und Verschließen aller – auch runder und unregelmäßig geformter – Oberflächen und Behälter, zur Innendekoration, als Gefahrenmarkierung, zur Kennzeichnung von Spielfeldern und Bereichen sowie allgemein zum Markieren und Schützen. Die Folie ist sehr anschmiegsam, abriebfest und resistent gegen viele Lösungsmittel außer Ketone, Chlorkohlenwasserstoffe und Ester. Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit. Gute Anpassungsfähigkeit. Resistent gegen viele Lösungsmittel Gute Abriebbeständigkeit. Verfügbar in unterschiedlichsten Farben.

Artikelnummer 47119BL3M
Breite 19
Dicke (mm) 0.13
Länge (mm) 33
Temperaturbeständigkeit (°C) 75 - 75
Marke 3M
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 19
Dicke (mm) 0.13
Länge (mm) 33
Temperaturbeständigkeit (°C) 75 - 75
Marke 3M
Type 7000124804

Artikelnummern

Artikelnummer 47119BL3M
UBB 500614739273
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr 47119BL
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.