text.skipToContent text.skipToNavigation

3M VHB-Klebeband 4910 Klar 6mm x 33m


Träumen, entwerfen, liefern mit 3M™ VHB™ Tape 4910. Es ist ein klarer, 1 mm dicker, universell einsetzbarer Acrylatklebstoff auf beiden Seiten eines festen Schaumstoffkerns. Es kann Nieten, Schweißnähte und Schrauben ersetzen. Die schnelle und einfach anzuwendende Methode der permanenten Verklebung bietet hohe Festigkeit und langfristige Haltbarkeit. Da

Artikelnummer 0Y915214
Farbe Andere
Breite 6
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 1
Länge (mm) 33
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Andere
Breite 6
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 1
Länge (mm) 33
Werkstoff Acryl
Temperaturbeständigkeit (°C) 90 - 90
Durchsichtig Ja
Selbstklebend/amalgamierend Ja
Marke 3M
Model VHB
Type 7000033115

Beschreibung

Träumen, entwerfen, liefern mit 3M™ VHB™ Tape 4910. Es ist ein klarer, 1 mm dicker, universell einsetzbarer Acrylatklebstoff auf beiden Seiten eines festen Schaumstoffkerns. Es kann Nieten, Schweißnähte und Schrauben ersetzen. Die schnelle und einfach anzuwendende Methode der permanenten Verklebung bietet hohe Festigkeit und langfristige Haltbarkeit. Dank seiner Viskoelastizität und seiner starken Fähigkeit, auf einer Vielzahl von Oberflächen zu kleben, bietet es Flexibilität beim Design. Es ist farblos und eignet sich daher ideal für die Verklebung transparenter Materialien oder für Anwendungen, bei denen eine farbige Klebelinie nicht akzeptabel ist.3M™ VHB™ Klebeband 4910 gehört zur 4910 Familie der 3M™ VHB™ Klebebänder. Es verwendet einen Allzweckklebstoff. Es wird üblicherweise für Anwendungen verwendet, bei denen transparentes Material verbunden werden soll oder bei denen ein klares oder farbloses Band bevorzugt wird. Es wurde speziell für eine gute Haftung auf Metall, Glas und Kunststoffen wie Polycarbonat und Acrylat entwickelt.Empfohlene Anwendungen: Verbinden von transparentem Material, Anbringen von hinterleuchteten, durchsichtigen Schildern, Kantenverklebung von harzgefülltem Glas, Metall, Glas und Substraten mit hoher Oberflächenenergie (HSE), Dekorationsmaterial und Zierleisten, Namensschilder und Logos, Paneel an Rahmen, Versteifung an PaneelEin unkonventionelles Schaumstoffband Wir haben 3M™ VHB™ Klebebänder 1980 als erste ihrer Art erfunden. Diese einzigartigen Klebebänder kombinieren Anpassungsfähigkeit mit einer starken, dauerhaften Verbindung. Das Ergebnis ist eine Familie von außerordentlich starken Klebebändern, die auf einer Vielzahl von Substraten haften. 3M™ VHB™ Klebeband ist eine bewährte Alternative zu Schrauben, Nieten, Schweißnähten und anderen Formen mechanischer Befestigungsmittel. Wolkenkratzer, Mobiltelefone, elektronische Verkehrsschilder, Kühlschränke, architektonische Fenster und vieles mehr verlassen sich auf dieses spezielle Klebeband für einen oder mehrere Schritte im Montage-, Befestigungs- und Abdichtungsprozess. Dieses vertrauenswürdige und zuverlässige Klebeband bietet eine konsistente Verklebung, hervorragende Haltbarkeit und ausgezeichnete Lösungsmittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. 3M steht zu all seinen Produkten und bietet Ihnen bei Bedarf Konstruktionsberatung und technischen Support.Bewährte Zuverlässigkeit von 3M™ VHB™ Klebebändern3M™ VHB™ Klebeband bietet eine dauerhafte Verbindung, wie sie mechanische Befestigungen nicht bieten können. Dieses Klebeband verbessert das Erscheinungsbild von Fertigprodukten, indem es Nieten und Schrauben überflüssig macht und gleichzeitig eine sofortige Handhabungsfestigkeit bietet. In den meisten Fällen ist die Befestigung mit 3M™ VHB™ Klebeband schneller als Bohren, Schrauben oder Flüssigkleber. Unser vielseitiges Sortiment an Klebebändern kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. bei der Montage von Fenstern, Türen und Schildern, in der Elektronik, im Baugewerbe und bei zahlreichen anderen industriellen Anwendungen. 3M™ VHB™ Klebeband ist chemisch resistent sowie UV- und temperaturbeständig und hält der Hitze Dubais ebenso stand wie der Kälte Kanadas. Die einzigartige Acrylatchemie ist extrem haltbar und widerstandsfähig gegen Veränderungen im Laufe der Zeit, was dieses Klebeband zu einem langlebigen und leistungsstarken Klebeband macht, dem Sie vertrauen können.Bessere Ideen an die Oberfläche bringen durch Wissenschaft und InnovationIn unserem Unternehmensbereich 3M Industrieklebstoffe und Klebebänder wenden wir die Wissenschaft der Haftung an, um innovative Lösungen zu liefern, die die Design- und Fertigungsprozesse von Unternehmen auf der ganzen Welt verbessern. Letztendlich helfen unsere Technologien Kunden wie Ihnen, wettbewerbsfähige Produkte schneller und effizienter auf den Markt zu bringen.

Artikelnummern

Artikelnummer 0Y915214
EAN 4001895594069
UBB 500667409329
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr 49106
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.