text.skipToContent text.skipToNavigation

3M VHB Klebeband 4910 Klar 25mm x 33m


3M VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten gute Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle, Kunststoffe oder Glas. Die Produkte zeichnen sich durch ihre hohe Transparenz aus. Erweiterte Design-Möglichkeiten. Schnelle und einfache Verbindungen. Reduzierte Nachbearbeitung. Senkung von Produktionskosten.

Artikelnummer 3O968094
Breite 25
Dicke (mm) 1
Länge (mm) 33
Temperaturbeständigkeit (°C) 90 - 90
Durchsichtig Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 25
Dicke (mm) 1
Länge (mm) 33
Temperaturbeständigkeit (°C) 90 - 90
Durchsichtig Ja
Marke 3M
Model VHB

Artikelnummern

Artikelnummer 3O968094
EAN 4001895594120
UBB 500652425181
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr 7100032063
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.