text.skipToContent text.skipToNavigation

3M VHB-Klebeband 4910 Klar 19 mm x 33 m


3M VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten gute Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle, Kunststoffe oder Glas. Die Produkte zeichnen sich durch ihre hohe Transparenz aus. Erweiterte Design-Möglichkeiten. Schnelle und einfache Verbindungen. Reduzierte Nachbearbeitung. Senkung von Produktionskosten.

Artikelnummer 9Q856457
Farbe Andere
Breite 19
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 1
Länge (mm) 33
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Andere
Breite 19
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 1
Länge (mm) 33
Werkstoff Acryl
Temperaturbeständigkeit (°C) 90 - 90
Durchsichtig Ja
Selbstklebend/amalgamierend Ja
Marke 3M
Model VHB

Artikelnummern

Artikelnummer 9Q856457
EAN 4001895594113
UBB 500664160388
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr 7000033117
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.