text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Verpackungsklebeband 25mm x 66m


Scotch® Kartonverschlussband 371 verschließt sicher eine Vielzahl von Schachteln und Kartons, auch aus Wellpappe. Der feuchtigkeitsresistente Polypropylen-Träger ist abrieb-, chemikalien- und scheuerbeständig und hält während des gesamten Versandprozesses. Es passt sich leicht an Kanten und raue Oberflächen an, um einen dauerhaften Halt zu gewährleisten

Artikelnummer 37125T3M
Farbe Andere
Breite 25
Länge (mm) 66
Selbstklebend/amalgamierend Ja
Marke 3M
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Andere
Breite 25
Länge (mm) 66
Selbstklebend/amalgamierend Ja
Marke 3M

Beschreibung

Scotch® Kartonverschlussband 371 verschließt sicher eine Vielzahl von Schachteln und Kartons, auch aus Wellpappe. Der feuchtigkeitsresistente Polypropylen-Träger ist abrieb-, chemikalien- und scheuerbeständig und hält während des gesamten Versandprozesses. Es passt sich leicht an Kanten und raue Oberflächen an, um einen dauerhaften Halt zu gewährleisten. dieses Band ist für die Verwendung auf normalen geschlitzten Containern (RSC) mit einem Gewicht von bis zu 70 Pfund geeignet. Das Scotch® Box Seal Tape 371 besteht aus einem biaxial orientierten Polypropylen-Träger mit druckempfindlichem Gummiharz-Klebstoff und bietet eine gute Reiß- und Rissfestigkeit. Es entspricht den Umweltanforderungen der ASTM D1974-92. Das mittelschwere Dichtungsband, auch als Packband oder Klebeband bekannt, ist zum sicheren Verschließen von RSC-Behältern und Paketen für Umzug, Versand und Vertrieb bestimmt. Die Strapazierfähigkeit und der hohe Halt des Klebebands eignen sich besonders gut für anspruchsvolle Recycling-Wellpappe und Faserplatten. Da es wirtschaftlich und zuverlässig ist, ist das mittelschwere Dichtungsband bei Herstellern von Lebensmitteln und Getränken, Sportartikeln, Rohrleitungen, Metallerzeugnissen, Automobilteilen und Möbeln beliebt.

Artikelnummern

Artikelnummer 37125T3M
EAN 4054596459342
UBB 500614730835
UNSPSC 31201517
Hersteller Artikel Nr 37125T
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.