text.skipToContent text.skipToNavigation

3M UHMW PE-Folienband 5423 Transparent 25mm x 16,5m


3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebebänder (Ultra-high-molecular-weight) haben aufgrund ihres niedrigen Reibungskoeffizienten eine hoch gleitfähige Oberfläche. Dazu kommt eine hervorragende Abriebsfestigkeit. Die optimale Kombination dieser Eigenschaften machen die besondere Eignung dieser Klebebänder als Gleitband aus. Diese Bänder sind außerdem selbstschmierend, beständig gegen Feuchtigkeit und viele chemischen Mittel. Sie sind abweisend gegenüber den meisten trockenen oder pastenförmigen Stoffen und haben eine gute Stich- und Schlagfestigkeit. Die 3M Gleitbänder unterscheiden sich durch unterschiedliche Dicken und verschiedene Klebstoffausführungen. Niedriger Reibungskoeffizient. Verhindert Abrieb. Erhält Funktionsfähigkeit und Aussehen von aufeinanderreibenden Teilen. Zur Herstellung von Stanzteilen geeignet.

Artikelnummer 1G136582
Farbe Andere
Breite 25
Dicke (mm) 0.28
Länge (mm) 16.5
Werkstoff Polyethylen (PE)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Andere
Breite 25
Dicke (mm) 0.28
Länge (mm) 16.5
Werkstoff Polyethylen (PE)
Temperaturbeständigkeit (°C) 110 - 110
Durchsichtig Ja
Selbstklebend/amalgamierend Ja
Marke 3M
Model UHMW

Artikelnummern

Artikelnummer 1G136582
UBB 500667403959
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr 7000029146
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.