text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Trennscheibe 180 x 3 x 22,23mm


3M™ Silver Cut-Off Wheel wurde entwickelt, um eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wert zu bieten. Sie schneidet schnell durch Metallrohre, Röhren und flache Bleche. Die langlebige Scheibe verwendet unser Precision Shaped Grain, um einen schnellen, gleichmäßigen Schnitt zu liefern.3M™ Silver Cut-Off Wheel bietet einen schnellen, gleichmäßigen

Artikelnummer 6N751200
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 3
Durchmesser der Scheibe (mm) 180
Geeignet für Metall Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 3
Durchmesser der Scheibe (mm) 180
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Andere
Marke 3M
Model T41

Beschreibung

3M™ Silver Cut-Off Wheel wurde entwickelt, um eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wert zu bieten. Sie schneidet schnell durch Metallrohre, Röhren und flache Bleche. Die langlebige Scheibe verwendet unser Precision Shaped Grain, um einen schnellen, gleichmäßigen Schnitt zu liefern.3M™ Silver Cut-Off Wheel bietet einen schnellen, gleichmäßigen Schnitt, der für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Sie schneidet schnell und sauber durch Metallrohre, Rohre, flache Bleche und mehr. Die Scheibe verfügt über unser Precision Shaped Grain, das kontinuierlich in superscharfe Spitzen und Kanten bricht, die sauber durch Metall schneiden, anstatt wie herkömmliche Schleifmittel zu fugen oder zu pflügen. Dies trägt dazu bei, dass es wesentlich länger hält als herkömmliche Schleifmittel mit keramischem Korn, während es gleichzeitig eine hohe Schnittleistung über seine gesamte Lebensdauer beibehält. Sie muss an einem Trennscheibenwerkzeug (separat erhältlich) angebracht werden und sollte aus Sicherheitsgründen immer mit einem Scheibenschutz verwendet werden. Die Scheibe muss außerdem eine maximale Betriebsgeschwindigkeit aufweisen, die größer oder gleich der maximalen Geschwindigkeit des verwendeten Elektrowerkzeugs ist.

Artikelnummern

Artikelnummer 6N751200
EAN 4054596444515
UBB 500697637097
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 51803
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.