text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Trennscheibe 125 x 1 x 22,23mm


Die 3M™ Silver Trennscheibe wurde entwickelt, um eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wert zu bieten. Sie schneidet schnell durch Metallrohre, Rohre und flache Bleche. Die langlebige Scheibe verwendet unser Precision Shaped Grain, um einen schnellen, gleichmäßigen Schnitt zu liefern.3M™ Silver Cut-Off Wheel bietet einen schnellen, gleichmäßige

Artikelnummer 3Z996412
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Geeignet für Metall Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Marke 3M
Model T41

Beschreibung

Die 3M™ Silver Trennscheibe wurde entwickelt, um eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wert zu bieten. Sie schneidet schnell durch Metallrohre, Rohre und flache Bleche. Die langlebige Scheibe verwendet unser Precision Shaped Grain, um einen schnellen, gleichmäßigen Schnitt zu liefern.3M™ Silver Cut-Off Wheel bietet einen schnellen, gleichmäßigen Schnitt für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie schneidet schnell und sauber durch Metallrohre, Rohre, flache Bleche und mehr. Die Scheibe verfügt über unser Precision Shaped Grain, das kontinuierlich in superscharfe Spitzen und Kanten bricht, die sauber durch Metall schneiden, anstatt wie herkömmliche Schleifmittel zu fugen oder zu pflügen. Dies trägt dazu bei, dass es wesentlich länger hält als herkömmliche Schleifmittel mit keramischem Korn, während es gleichzeitig eine hohe Schnittleistung über seine gesamte Lebensdauer beibehält. Sie muss an einem Trennscheibenwerkzeug (separat erhältlich) angebracht werden und sollte aus Sicherheitsgründen immer mit einem Scheibenschutz verwendet werden. Die Scheibe muss außerdem eine maximale Betriebsgeschwindigkeit aufweisen, die größer oder gleich der maximalen Geschwindigkeit des verwendeten Elektrowerkzeugs ist.

Artikelnummern

Artikelnummer 3Z996412
EAN 5902658109348
UBB 500697636008
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 51790
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.