text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Transferklebeband 950 Klar 25mm x 55m


3M™ Adhesive Transfer Tape 950 ist ein hochfester 300er Acrylklebstoff auf einer 90µm #60 verdichteten Kraftpapierabdeckung. 3M™ Adhesive Transfer Tape 950 eignet sich für eine Vielzahl von hochklebrigen, dünnen Anwendungen, bei denen ein aggressiver Klebstoff mit hoher Anfangshaftung gewünscht ist. Unser Band ist universell einsetzbar und bietet eine g

Artikelnummer 950253M
Farbe Farblos
Breite 25
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 0.13
Länge (mm) 55
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Farblos
Breite 25
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 0.13
Länge (mm) 55
Werkstoff Andere
Temperaturbeständigkeit (°C) 80 - 80
Durchsichtig Ja
Selbstklebend/amalgamierend Ja
Marke 3M
Type 7000048430

Beschreibung

3M™ Adhesive Transfer Tape 950 ist ein hochfester 300er Acrylklebstoff auf einer 90µm #60 verdichteten Kraftpapierabdeckung. 3M™ Adhesive Transfer Tape 950 eignet sich für eine Vielzahl von hochklebrigen, dünnen Anwendungen, bei denen ein aggressiver Klebstoff mit hoher Anfangshaftung gewünscht ist. Unser Band ist universell einsetzbar und bietet eine gute UV- und Chemikalienbeständigkeit. Es klebt Substrate mit hoher und niedriger Oberflächenenergie sowie strukturierte Kunststoffe, Schaumstoffe, Gewebe und beschichtete Papiere. Es ist ein hochfester Acrylklebstoff auf einer verdichteten Kraftpapierabdeckung, der auch zum Spleißen von Filmen, Folien und Geweben sowie zum Laminieren von Schaumstoffen, Fotos, Geweben, Metall- oder Kunststoffschildern verwendet werden kann.

Artikelnummern

Artikelnummer 950253M
EAN 5010027128576
UBB 500614765658
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr 95025
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.