Non Woven
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Schleifmittel
Non Woven
609853M
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
3M Trainingsdisc 178X22MM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
609853M
Durchmesser
178
Typ
Rabatt
Partikel-Typ
Corundum
Vliesstoff-Feinheit
Feinheit grob
Marke
3M
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser
178
Typ
Rabatt
Partikel-Typ
Corundum
Vliesstoff-Feinheit
Feinheit grob
Marke
3M
Gewicht pro Stück (g)
1217.7
Warennummer
68053000
Model
DISC
Type
Polishing Disc
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc ist eine langlebige, nicht gewebte Scheibe für den Einsatz als erster Schritt beim Reinigen, Mischen, Entgraten und Finishing. Unsere schnell schneidenden Scotch-Brite™ Surface Conditioning Discs sind der ideale erste Schritt zum Reinigen, Verschneiden, Entgraten und Finishen. Das offene Vliesmaterial unserer Scheiben läuft kühl und widersteht der Belastung, so dass sie über einen längeren Zeitraum verwendet werden können. Die gleichmäßig verteilten Aluminiumoxid-Schleifmittel bieten eine hohe Schnittrate für eine gleichmäßige Endbearbeitung. Unsere Oberflächenbehandlungsscheiben verwenden Aluminiumoxid-Schleifmittel, die bevorzugte Wahl von Industrieprofis wegen ihrer hohen Schnittrate und langen Lebensdauer. Das Schleifmittel ist widerstandsfähig, langlebig und bricht bei der Verwendung von selbst, um ständig neue Schneidkanten für einen effizienteren Schnitt freizulegen, im Gegensatz zu herkömmlichen Schleifmitteln wie Granat, die sich bei Gebrauch schnell abnutzen. Aluminiumoxid ist stark, zäh, hat eine hohe Schnittleistung und eine geringe Wärmespeicherung. Scotch-Brite Industrieschleifmittel sind einzigartige Produkte zur Oberflächenbehandlung, bei denen Schleifmittel mit Nylonvlies oder synthetischen Fasern gemischt werden, um ein Schleifsystem zu schaffen, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts hinweg gleichbleibende Ergebnisse liefert. Das offene Vliesmaterial läuft kühl und ist belastungsbeständig, so dass die Fasern nicht verstopfen und die Schleifmittelmineralien mit hoher Leistung schneiden.
Artikelnummern
Artikelnummer
609853M
EAN
4046719005420
UBB
500614748670
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
60985