Non Woven
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
Non Woven
609843M
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
3M Trainingsdisc 115X22MM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
609843M
Durchmesser
115
Typ
Rabatt
Material des Trägers
Vlies
Vliesstoff-Feinheit
Feinheit grob
Marke
3M
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser
115
Typ
Rabatt
Material des Trägers
Vlies
Vliesstoff-Feinheit
Feinheit grob
Marke
3M
Gewicht pro Stück (g)
559.5
Type
Polishing Disc
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc kombiniert eine aggressive Vliesscheibe für schwere Entgratungs- und Feinbearbeitungsarbeiten mit einem praktischen Klettbefestigungssystem. Unsere Scheibe verwendet Aluminiumoxid-Schleifmittel für einen schnellen Schnitt und eine Faser, die sich gut anpasst, um Kanten und konturierte Oberflächen zu schonen.Für effizientes Entgraten, Schleifen und Finishen bei hoher Beanspruchung verwenden Sie 3M™ Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc mit Aluminiumoxid-Schleifmittel. Aluminiumoxid wird von vielen Industrieprofis wegen seiner hohen Schnittleistung und langen Lebensdauer bevorzugt. Es ist ein zähes, langlebiges Schleifmittel, das sich während des Gebrauchs ständig selbst bricht, um neue Schneidkanten freizulegen, im Gegensatz zu herkömmlichen Schleifmitteln wie Granat, die sich bei Gebrauch schnell abnutzen. Es hat außerdem eine geringe Wärmespeicherung und eignet sich perfekt zum Schleifen, Schmirgeln und Finishen. Unsere Scheibe mit Aluminiumoxid eignet sich für den Einsatz auf einer Vielzahl von Untergründen in der Holz- und Metallbearbeitung, einschließlich Eisenlegierungen. Scotch-Brite Industrieschleifmittel sind einzigartige Produkte für die Oberflächenbehandlung, bei denen Schleifmittel in nicht gewebte Nylon- oder Kunstfasern eingearbeitet sind. Durch diese Kombination von Schleifmitteln und Fasern entsteht ein Schleifsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts hinweg gleichbleibende Ergebnisse liefert. Das offene Vliesmaterial läuft kühl und ist belastungsbeständig, so dass die Fasern nicht verstopfen und die Schleifmittelmineralien mit hoher Leistung schneiden.
Artikelnummern
Artikelnummer
609843M
EAN
4046719005444
UBB
500614748597
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
60984