text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Trainingsdisc 115MM

Artikelnummer 653413M
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Vliesstoff-Feinheit Feinheit grob
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 500.2

Spezifikationen

Durchmesser 115
Typ Rabatt
Vliesstoff-Feinheit Feinheit grob
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 500.2

Beschreibung

Die Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc kombiniert eine aggressive Vliesscheibe für schwere Entgratungs- und Feinbearbeitungsarbeiten mit einem praktischen Klettbefestigungssystem. Unsere Scheibe verwendet Aluminiumoxid-Schleifmittel für einen schnellen Schnitt und eine Faser, die sich gut anpasst, um Kanten und konturierte Oberflächen zu schonen.Für effizientes Entgraten, Schleifen und Finishen bei hoher Beanspruchung verwenden Sie 3M™ Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc mit Aluminiumoxid-Schleifmittel. Aluminiumoxid wird von vielen Industrieprofis wegen seiner hohen Schnittleistung und langen Lebensdauer bevorzugt. Es ist ein zähes, langlebiges Schleifmittel, das sich während des Gebrauchs ständig selbst bricht, um neue Schneidkanten freizulegen, im Gegensatz zu herkömmlichen Schleifmitteln wie Granat, die sich bei Gebrauch schnell abnutzen. Es hat außerdem eine geringe Wärmespeicherung und eignet sich perfekt zum Schleifen, Schmirgeln und Finishen. Unsere Scheibe mit Aluminiumoxid eignet sich für den Einsatz auf einer Vielzahl von Untergründen in der Holz- und Metallbearbeitung, einschließlich Eisenlegierungen. Scotch-Brite Industrieschleifmittel sind einzigartige Produkte für die Oberflächenbehandlung, bei denen Schleifmittel in nicht gewebte Nylon- oder Kunstfasern eingearbeitet sind. Durch diese Kombination von Schleifmitteln und Fasern entsteht ein Schleifsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts hinweg gleichbleibende Ergebnisse liefert. Das offene Vliesmaterial läuft kühl und ist belastungsbeständig, so dass die Fasern nicht verstopfen und die Schleifmittelmineralien mit hoher Leistung schneiden.

Artikelnummern

Artikelnummer 653413M
UBB 500614755261
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 65341
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.