text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Teppichklebeband 9195 Gelb 50mm x 25m


3M™ Double Coated Tape 9191, ist ein doppelbeschichtetes Allzweckklebeband. Es zeichnet sich durch eine hohe Klebrigkeit, eine hohe Anfangshaftung, einen Vliesträger und eine leicht zu entfernende silikonisierte Papierabdeckung aus. 9191 wurde als Teppichklebeband entwickelt und bietet ein ausgezeichnetes Gleichgewicht zwischen hoher Klebrigkeit / Anfan

Artikelnummer 1K366522
Farbe Yellow
Breite 50
Dicke (mm) 0.13
Doppelseitig Ja
Länge (mm) 25
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Yellow
Breite 50
Dicke (mm) 0.13
Doppelseitig Ja
Länge (mm) 25
Werkstoff Polypropylen (PP)
Temperaturbeständigkeit (°C) 70 - 70
Selbstklebend/amalgamierend Ja
Marke 3M
Type 7000111987

Beschreibung

3M™ Double Coated Tape 9191, ist ein doppelbeschichtetes Allzweckklebeband. Es zeichnet sich durch eine hohe Klebrigkeit, eine hohe Anfangshaftung, einen Vliesträger und eine leicht zu entfernende silikonisierte Papierabdeckung aus. 9191 wurde als Teppichklebeband entwickelt und bietet ein ausgezeichnetes Gleichgewicht zwischen hoher Klebrigkeit / Anfangshaftung und guter Scherfestigkeit bei Raumtemperatur sowie guter Ablösbarkeit. Es ist jedoch notwendig, die Oberflächenkompatibilität systematisch zu bewerten, bevor eine Anwendung begonnen wird.

Artikelnummern

Artikelnummer 1K366522
EAN 8021684192371
UBB 500667421779
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr 919550
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.