text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Tape-Spender TI1756


Der Scotch® Dispenser TI1756 ist ein tragbarer, leichter und einfach zu bedienender Klebebandabroller mit Pistolengriff.Schnelligkeit und Präzision auf KnopfdruckUnser Scotch® Dispenser TI1756 ermöglicht ein schnelles und einfaches einhändiges Anbringen, Schneiden und Abziehen von Klebebandverschlüssen. Das kompakte, erschwingliche und einfach zu bedien

Artikelnummer TI17563M
Ausführung Hand
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 12270
Model Scotch
Type B40069548
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Hand
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 12270
Model Scotch
Type B40069548

Beschreibung

Der Scotch® Dispenser TI1756 ist ein tragbarer, leichter und einfach zu bedienender Klebebandabroller mit Pistolengriff.Schnelligkeit und Präzision auf KnopfdruckUnser Scotch® Dispenser TI1756 ermöglicht ein schnelles und einfaches einhändiges Anbringen, Schneiden und Abziehen von Klebebandverschlüssen. Das kompakte, erschwingliche und einfach zu bedienende Produkt erhöht die Geschwindigkeit und Effizienz des Verpackungsprozesses. Der Klebebandabroller hält das Klebeband und rollt es mit einer präzisen, kontrollierten Geschwindigkeit ab. Die einstellbare Bandbremse ermöglicht es dem Benutzer, die Spannung und die Abgabe zu kontrollieren.Anwendungen- Abrollen von Klebeband- Verschließen von Kartons- Gewerbliche VerpackungenWenn es um Geschwindigkeit und Genauigkeit geht, gibt es keinen Vergleich zwischen Klebeband mit Abroller und einer normalen Klebebandrolle, bei der ein zusätzliches Messer, ein Kartonschneider oder eine Schere erforderlich sein kann, um das Klebeband von der Rolle zu trennen. Das Anbringen von Klebeband ohne Abroller kann auch zu Verwicklungen, Knäueln oder unsauberem Anbringen von Klebeband führen. Alle manuellen Abroller von Scotch Tape für Kartonverschlussbänder, Filamentbänder, Folienbänder, Etikettenschutzbänder und Beutelbänder sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen des Kunden gerecht werden. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Handabrollern und Hochleistungs-Tischabrollern zum Ziehen und Reißen.Abroller sind unverzichtbarBandabroller halten eine Rolle, halten das Bandende zugänglich und bieten eine Möglichkeit zum Abschneiden des Bandes. Abroller haben eine zentrale Spule oder einen Kern und verfügen an einem Ende über einen Mechanismus zum Abschneiden des Bandes. Sie sind in einer Vielzahl von Varianten erhältlich, von Einweggeräten bis hin zu automatisierten Industriemaschinen. Die handgehaltenen Varianten reichen von Kunststoffgeräten, die entweder nachgefüllt oder weggeworfen werden können, bis hin zu größeren Geräten, die zum Verpacken, Bündeln, Kombinieren und Versenden verwendet werden. Mit Blick auf Komfort, Bequemlichkeit und Effizienz sind Klebebandabroller ein gängiges Zubehör im Büro und in der Leichtindustrie. Beschwerte Tischabroller sind für eine Vielzahl von Büro-, Einzelhandels-, Industrie- und Heimanwendungen nützlich. Ein beschwerter Sockel sorgt dafür, dass der Abroller stabil bleibt und mit einer Hand bedient werden kann, während er gleichzeitig tragbar ist und überall dorthin mitgenommen werden kann, wo Klebeband benötigt wird. Die Abroller für Verpackungs-, Versand- und Bündelungsvorgänge sind ebenfalls einhändig bedienbar und somit ergonomisch und bequem.

Artikelnummern

Artikelnummer TI17563M
EAN 8000280550037
UBB 500614615911
UNSPSC 44121605
Hersteller Artikel Nr TI1756
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.