Support discs
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
Support discs
849943M
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
3M Stützteller 76,2mm x M14 Zoll
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
849943M
Halterung
Gewinde
Anschlussgröße
M14
Durchmesser der Schleifscheibe (mm)
76.2
Marke
3M
Gewicht pro Stück (g)
544.3
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halterung
Gewinde
Anschlussgröße
M14
Durchmesser der Schleifscheibe (mm)
76.2
Marke
3M
Gewicht pro Stück (g)
544.3
Model
ROLOC
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
3M™ Roloc™ Disc Pad optimiert die Leistung von Roloc-Scheiben und Borstenscheiben und bietet das richtige Sicherungssystem und eine sichere Befestigung für Schleifanwendungen. Unsere vielseitigen Disc Pads eignen sich für Bohrmaschinen, Tellerschleifer, Winkelschleifer und Rotationsschleifer. 3M™ Roloc™ Disc Pad dient zur sicheren Befestigung von Roloc Discs und Borstenprodukten. Unsere Pads sind in verschiedenen Durchmessern und Härtegraden erhältlich und erfüllen die Anforderungen vieler verschiedener Schleifanwendungen. Die Schraube richtet die Scheibe aus - anstatt die Kanten ausrichten zu müssen - und macht den Scheibenwechsel schnell und einfach.
Artikelnummern
Artikelnummer
849943M
UBB
500614671500
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
84994