text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Stützscheibe 50,8mm x 1/4 Zoll-20 Zoll

Artikelnummer 450963M
Halterung Gewinde
Anschlussgröße Andere
Durchmesser der Schleifscheibe (mm) 51
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 107.9

Spezifikationen

Halterung Gewinde
Anschlussgröße Andere
Durchmesser der Schleifscheibe (mm) 51
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 107.9
Type 7000000441

Beschreibung

3M™ Roloc™ Disc Pad optimiert die Leistung von Roloc-Scheiben und Borstenscheiben und bietet das richtige Sicherungssystem und eine sichere Befestigung für Schleifanwendungen. Unsere vielseitigen Disc Pads eignen sich für Bohrmaschinen, Tellerschleifer, Winkelschleifer und Rotationsschleifer. 3M™ Roloc™ Disc Pad dient zur sicheren Befestigung von Roloc Discs und Borstenprodukten. Unsere Pads sind in verschiedenen Durchmessern und Härtegraden erhältlich und erfüllen die Anforderungen vieler verschiedener Schleifanwendungen. Die Schraube richtet die Scheibe aus - anstatt die Kanten ausrichten zu müssen - und ermöglicht so einen schnellen und einfachen Scheibenwechsel Diese vielseitigen Pads eignen sich für Bohrmaschinen, Tellerschleifer, Winkelschleifer und Rotationsschleifer.

Artikelnummern

Artikelnummer 450963M
UBB 500614638525
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 45096
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.